IBP BANNINGER ITALIA - IBP8292 004000000 TAPPO MASCHIO OTT. 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Qualità materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Codice contorno - B
Confezione
1 PZ
EAN
4011862186623
Codice prodotto
IBP8292 004000000
Cod. produttore
8292 004000000
Produttore
IBP
Diametro nominale collegamento 1:
1/2 pollice (15)
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Codice contorno:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
16 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
25 bar