IBP BANNINGER ITALIA - IBP8280 012000000 NIPPLO DOPPIO OTT. 1.1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello - Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1 - 1 1/2 pollici (40)
Forma - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4011862185411
Codice prodotto
IBP8280 012000000
Cod. produttore
8280 012000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
1 1/2 pollici (40)
Forma:
Lineare
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
1 1/2 pollici (40)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Collegamento del codice di profilo:
B
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 2:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar