IBP BANNINGER ITALIA - IBP8245 008004000 NIPLE RIDOTTO OTT. 1X1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale collegamento 1 - Ottone 
- Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) 
- Modello - Pezzo unico 
- Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25) 
- Forma - Lineare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011862429621
Codice prodotto
IBP8245 008004000
Cod. produttore
8245 008004000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
1 pollice (25)
Forma:
Lineare
Riduzione:
sì
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Collegamento del codice di profilo:
B
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 2:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar