IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 003002000 RIDUZ. OTTONE MF 3/8X1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale collegamento 1 - Ottone 
- Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) 
- Modello - Pezzo unico 
- Diametro nominale collegamento 1 - 3/8 pollice (10) 
- Forma - Lineare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011862170820
Codice prodotto
IBP8241 003002000
Cod. produttore
8241 003002000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
3/8 pollice (10)
Forma:
Lineare
Riduzione:
sì
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
1/4 di pollice (8)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Collegamento del codice di profilo:
B
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 2:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
16 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
25 bar