IBP BANNINGER ITALIA - IBP8092 016000000 GOMITO OTTONE 90MF 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale collegamento 1 - Ottone 
- Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1) 
- Modello - Pezzo unico 
- Diametro nominale collegamento 1 - 2 pollici (50) 
- Forma - Gomito 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie 8000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011862156848
Codice prodotto
IBP8092 016000000
Cod. produttore
8092 016000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
2 pollici (50)
Forma:
Gomito
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
2 pollici (50)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Collegamento del codice di profilo:
B
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 2:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar