IBP BANNINGER ITALIA - IBP8090 010000000 GOMITO OTTONE 90 FF 1.1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello - Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1 - 1 1/4 pollici (32)
Forma - Gomito
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie 8000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011862293611
Codice prodotto
IBP8090 010000000
Cod. produttore
8090 010000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
1 1/4 pollici (32)
Forma:
Gomito
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale collegamento 2:
1 1/4 pollici (32)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Collegamento del codice di profilo:
B
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 2:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar