SIRENA - SIR97063 EX 045 LD PAG SP RED V24DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Colore della calotta - Rosso
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152970634
Codice prodotto
SIR97063
Cod. produttore
97063
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Colore della calotta:
Rosso
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete



