SIRENA - TWS LED STY ALLCOLOR luce fissa ALLCOLOR IP66 V110AC ghiera GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
funzione - luce fissa
colore - blu
tensione d’esercizio per AC 50 Hz - 110 V
grado di protezione (IP) - IP66
tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152364815
Codice prodotto
SR36481
Cod. produttore
36481
Produttore
SIR36481
funzione:
luce fissa
colore:
blu
tensione d’esercizio per AC 50 Hz:
110 V
grado di protezione (IP):
IP66
tipo di tensione di alimentazione:
AC
tensione d’esercizio per AC 60 Hz:
110 V
colore dell\'apparecchio:
altri
diametro esterno:
72 mm
Tipo lampada:
LED
tipo di protezione (NEMA):
4X