HISENSE ITALIA SRL - HISKC70KT01G UNITA INTERNA 7.0 KW NEW ENERGY
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6A5962BAB5BB&ts=1754172490839)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.6...7.8 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
New Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
6926597711904
Codice prodotto
HISKC70KT01G
Cod. produttore
KC70KT01G
Produttore
HIS
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.6...7.8 kW
Capacità di riscaldamento:
1.8...8 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
325 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
1008 mm
Profondità:
217 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.5
SEER (raffreddamento):
7.9
COP (riscaldamento):
3.57
SCOP (riscaldamento):
4.6
livello di potenza sonora:
63...63 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
1098...1098 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
1098...1098 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
23...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
23...48 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Capacità di deumidificazione:
2.2 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
12 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A685962BAB5BB&ts=1754172490839)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A695962BAB5BB&ts=1754172490839)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6B5962BAB5BB&ts=1754172490839)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6C5962BAB5BB&ts=1754172490839)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6D5962BAB5BB&ts=1754172490839)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6E5962BAB5BB&ts=1754172490839)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6F5962BAB5BB&ts=1754172490839)


