HISENSE ITALIA SRL - HISAE-15K4AF1 PURIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 31 m²
Potenza - 52 W
Ricircolazione (d'aria) - 260 m³/h
Altezza - 638 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6946087388447
Codice prodotto
HISAE-15K4AF1
Cod. produttore
AE-15K4AF1
Produttore
HIS
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
31 m²
Potenza:
52 W
Ricircolazione (d'aria):
260 m³/h
Altezza:
638 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
432 mm
Profondità:
268 mm
Peso:
8 kg
Purificatore d'aria, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAE-15K4AF1 - PURIFICATORE