HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW72U4RFA UNITA ESTERNA 7.2 KW MULTI 3 ATTACCHI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero seguente di unità interne - 3
Potenza frigorifera totale - 3...10 kW
Potenza termica totale - 2.3...10 kW
Etichetta energetica raffreddamento - A++
Etichetta energetica riscaldamento - A+
Confezione
1 PZ
EAN
6946087367145
Codice prodotto
HIS3AMW72U4RFA
Cod. produttore
3AMW72U4RFA
Produttore
HIS
Adatto per numero seguente di unità interne:
3
Potenza frigorifera totale:
3...10 kW
Potenza termica totale:
2.3...10 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Potenza frigorifera assorbita:
0.65...3.1 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.52...3.1 kW
Lunghezza massima totale della tubazione:
45 m