HISENSE - HSZ20015197 SbS CrossDoor 4-tA1/4rig NoFr. 381/210L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005808661
Codice prodotto
HSZ20015197
Cod. produttore
20015197
Produttore
HSZ
Multi Door (4Tur) Kuhl-Gefrierkombination, Total No Frost (Inverter-Kompressor), EEK: E, 591L (K 381L, G 210L), HxBxT 190x91,1x60cm, 37 dB(A), Farbe: Edelstahl (verglaste Front) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), HI-NANO Ion-Luftsystem, SensoTech-LED-Display, LED Innenbeleuchtung, MyFreshChoice (Convert Funktion), 1 Vakuum-Lade, 1 CrispZone, SuperCool, SuperFreeze, Holiday Mode, Multi-Schubladen-Design, 3 Glasabstellflachen, 6 Turablagen (Kuhlen+Gefrieren), Gefriervermogen in 24 Stunden: 8 kg, Lagerzeit bei Storung: 13 h


