HISENSE - HSZ20011722 SbS CrossDoor 4tA1/4rig W.Tank Wassersp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004475543
Codice prodotto
HSZ20011722
Cod. produttore
20011722
Produttore
HSZ
Multi Door (4Tur) Kuhl-Gefrierkombination, Total No Frost (Inverter-Kompressor) - WiFi-Funktion, EEK: E, 584L (K 352L, G 188+26+18L), HxBxT 178,5x91,4x72,5cm, 37 dB(A), Farbe: Schwarz (geburstetes Metall) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), Eis-Wasser Spender (Wassertank 4,5L), SensoTech-LED-Display, LED Innenbeleuchtung, MyFreshChoice (Convert Funktion), 2 CrispZone, SuperCool, Holiday Mode, Bottle QuickCooling, Multi-Schubladen-Design (Metal-Glide-Schienen), 3 Glasabstellflachen, 6 Turablagen (Kuhlen+Gefrieren), Gefriervermogen in 24 Stunden: 9 kg, Lagerzeit bei Storung: 10 h


