pagina iniziale

HISENSE - HSZ20002746 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 274L

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ20002746 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 274L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005808296

Codice prodotto

HSZ20002746

Cod. produttore

20002746

Produttore

HSZ

Stand-Gefrierschrank, NoFrost, EEK: E, 274L (K 0L, G 274L), HxBxT 185,5x59,5x65,1cm, 41 dB(A), Farbe: Edelstahl (Inox-Look) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), Externe Digitale Temperaturanzeige (LED-Display), LED Innenbeleuchtung, Twist IceMaker und Eisfach, FastFreeze, EcoMode, 1 Glasabstellflache, 5 Gefrierschubfacher, ExtraSpace Gefrierbox (38L), Turanschlag wechselbar, Gefriervermogen in 24 Stunden: 13 kg, Lagerzeit bei Storung: 13 h