HILTRON LAND SRL - C1ATHC2036HDMD TELECAMERA MINI DOME HDCVI, CMOS 2MP 108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Con lampada IR - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079289290
Codice prodotto
C1ATHC2036HDMD
Cod. produttore
THC2036HDMD
Produttore
HLT
Metodo di montaggio:
Soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Con lampada IR:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
4 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Telecamera per videosorveglianza, marca HILTRON LAND SRL, modello C1ATHC2036HDMD - TELECAMERA MINI DOME HDCVI CMOS 2MP 108


