HIKVISION ITALY SRL - HIK361301853 DS-PDHT-E-WE RIVELAT MAS TEMPERATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - sì
Alimentazione primaria - Batteria
Confezione
1 PZ
EAN
2000003484331
Codice prodotto
HIK361301853
Cod. produttore
361301853
Produttore
HIK
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
sì
Alimentazione primaria:
Batteria
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Presa separata necessaria:
no
Autoadesivo:
no
Temperatura di reazione del sensore:
57 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Litio
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
85 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
120 mm
Adatto per installazione a canale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con marchio Q:
no
Versione antideflagrante:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Segnalazione ottica:
sì
Segnalazione acustica:
sì
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
3...3 V
Altezza / Profondità:
52.5 mm