HIKVISION ITALY SRL - HIK317500652 DS-D5050U3-1V0S : MONITOR 4K + SPEAKER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 50 inch
Numero max. di ingressi video - 3
Standard video - NTSC
Confezione
1 PZ
EAN
6936422108175
Codice prodotto
HIK317500652
Cod. produttore
317500652
Produttore
HIK
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
50 inch
Numero max. di ingressi video:
3
Standard video:
NTSC
Larghezza:
1110.9 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Colore:
Nero
Altezza:
698.01 mm
Profondità:
231.08 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Formato immagine:
0,67291666667
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
200x200