HIKVISION ITALY SRL - HIK317500439 DS-D5032F3-1V0S : CASE PLASTICO FHD + SPEAKER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 32 inch
Numero max. di ingressi video - 2
Standard video - NTSC
Confezione
1 PZ
EAN
6942160456089
Codice prodotto
HIK317500439
Cod. produttore
317500439
Produttore
HIK
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
32 inch
Numero max. di ingressi video:
2
Standard video:
NTSC
Larghezza:
735.08 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Colore:
Nero
Altezza:
489.16 mm
Profondità:
207.95 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Formato immagine:
0,67291666667
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
100x100