HIKVISION ITALY SRL - HIK317200024 DS-3WR12C : WI-FI 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no
Metodo di montaggio - Da tavolo / banco
Numero di porte WAN - 1
Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 3
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
6931847137205
Codice prodotto
HIK317200024
Cod. produttore
317200024
Produttore
HIK
XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):
no
Metodo di montaggio:
Da tavolo / banco
Numero di porte WAN:
1
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
3
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Ethernet:
sì
UMTS:
no
LTE:
no
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
ISDN:
no
Analogico:
no
USB:
no
VPN (Virtual Private Network):
no
Firewall:
no
Telaio vuoto:
no
Protocollo:
IPv6
Protocollo di trasmissione:
Altri
Numero di porte Voice:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0