pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314000655 DS-XS6409-S/B RACK CABINET 9U

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314000655 DS-XS6409-S/B RACK CABINET 9U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 9

  • Dimensione modulare (Passo) - 19 pollici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847112011

Codice prodotto

HIK314000655

Cod. produttore

314000655

Produttore

HIK

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

9

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

450 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

40 kg

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio