pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311325490 DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm) : Bullet IP ColorVu ottica fissa H.265+ 4MP Smart Hybrid Light

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311325490 DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm) : Bullet IP ColorVu ottica fissa H.265+ 4MP Smart Hybrid Light

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160448015

Codice prodotto

HIK311325490

Cod. produttore

311325490

Produttore

HIK

Bullet IP immagini a Colori 24/7 Smart Hybrid Light, Risoluzione 4MP - 2560x1440, frame rate 20 Fps (2560x1440), Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilita 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca, Day/Night Auto, Ottica 2.8 mm. CompressionevideoH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 2. Smart Features: Motion detection (Human/Vehicle), video tampering, ROI. Portata illuminazione 30 m, WDR 120 dB. Microfono incorporato. Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 7.5 W max. Temperatura di esercizio -30 ?C ~ +60 ?C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC