HIKVISION ITALY SRL - HIK311314249 DS-2CD1183G0-I(2.8)MINIDOMEFISSA H.265+4K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6941264075820
Codice prodotto
HIK311314249
Cod. produttore
311314249
Produttore
HIK
Telecamera Mini Dome 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilita 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalita"Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Webserver di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Alimentazione 12 Vcc ?25 % oppure PoE(802.3af), ? 6.5 W. Temperatura di esercizio -30 ?C ~ +60 ?C. Grado di protezione IP67, IK10. Certificazioni CE, EMC


