pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311313981 DS-2CD2T23G2-2I(4) BULLET IP 2MP MOTION2

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311313981 DS-2CD2T23G2-2I(4) BULLET IP 2MP MOTION2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 4...4 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000471341

Codice prodotto

HIK311313981

Cod. produttore

311313981

Produttore

HIK

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

4...4 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

60 m

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

9.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP, risoluzione 2MP - 1920 x 1080, frame rate 25 fps (1920 x 1080), Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 4 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Streamvideo: 3. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. Portata IR 60 m Exir, WDR 120 dB, Slot SD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio , Allarmi . Alimentazione12 Vcc / PoE(802.3af), 9.5 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC