pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311313608 DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12)DOME IP 4MP MOTI

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311313608 DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12)DOME IP 4MP MOTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264070573

Codice prodotto

HIK311313608

Cod. produttore

311313608

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

12.5 W

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK311313608 - DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12)DOME IP 4MP MOTI