HIKVISION ITALY SRL - HIK311312061 DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12)BULL IP 4MP MOTI

.jpg?847586788869659094988177957B626A84789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1752245210529)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
6941264073741
Codice prodotto
HIK311312061
Cod. produttore
311312061
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
60 m
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
15 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP