HIKVISION ITALY SRL - HIK311302818 DS-2CD2443G0-IW(2.8) CUBE 4MP WIFI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm
Utilizzo - All'interno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273667313
Codice prodotto
HIK311302818
Cod. produttore
311302818
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...2.8 mm
Utilizzo:
All'interno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
sì
Numero di pixel (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
10 m
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Angolo di visione orizzontale:
98...98 °
Angolo di visione verticale:
55...55 °
Potenza assorbita:
7 W
Altezza:
102.8 mm
Larghezza:
65.2 mm
Profondità:
32.6 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì