HIKVISION ITALY SRL - HIK311301731 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Infrarossi
Numero di pixel (megapixel) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641191
Codice prodotto
HIK311301731
Cod. produttore
311301731
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Infrarossi
Numero di pixel (megapixel):
2
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
85.5 mm
Altezza:
70 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì