HIKVISION ITALY SRL - HIK311300923 DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12)DOME IP 2MP SMART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273648411
Codice prodotto
HIK311300923
Cod. produttore
311300923
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
31...110 °
Angolo di visione verticale:
18...58 °
Potenza assorbita:
12 W
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì