HIKVISION ITALY SRL - HIK311300921 DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12) BULLET IP 2MP SMAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - All'esterno
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
6954273648398
Codice prodotto
HIK311300921
Cod. produttore
311300921
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
All'esterno
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
50 m
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione verticale:
14.5...14.5 °
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì