HIKVISION ITALY SRL - HIK307400753 DS-1AC4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Confezione
1 PZ
EAN
6942160481432
Codice prodotto
HIK307400753
Cod. produttore
307400753
Produttore
HIK
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.185 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
Nessuno
Dimensioni AWG:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
3.9 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
31.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
sì
Tipo di cavo:
Altri
Numero di strati di guaina:
1
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:
sì
Con filo di drenaggio:
sì
Con cordino di strappo:
sì
Impedenza:
95 Ohm
Tensione nominale U:
300 V