pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400749 DS-1AC2B4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400749 DS-1AC2B4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160481470

Codice prodotto

HIK307400749

Cod. produttore

307400749

Produttore

HIK

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

1.15 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

Nessuno

Dimensioni AWG:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Nudo

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

4.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

37.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

Tipo di cavo:

Altri

Numero di strati di guaina:

1

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

Con filo di drenaggio:

Con cordino di strappo:

Tensione nominale U:

300 V