HIKVISION ITALY SRL - HIK307400676 DS-1LN6AUSPE U/UTP CAT6A PE 23AWG CABLEO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Confezione
1 PZ
EAN
2000003868445
Codice prodotto
HIK307400676
Cod. produttore
307400676
Produttore
HIK
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.565 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A fasci
Dimensioni AWG:
23
Numero di twistature (coppie):
1
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
58.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Adatto come cavo di segnalazione:
no
Tipo di cavo:
U / UTP
Duplex:
no
Numero di strati di guaina:
1
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:
no
Con filo di drenaggio:
no
Con cordino di strappo:
sì
Impedenza:
100 Ohm
Tensione nominale U:
80 V