HIKVISION ITALY SRL - HIK307400631 DS-1NP6UEC0 grey 3m : PATCH CORD CAT 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
6942160421544
Codice prodotto
HIK307400631
Cod. produttore
307400631
Produttore
HIK
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Sezione AWG:
24