HIKVISION ITALY SRL - HIK307400624 DS-1NP6UEC0 orange 0.5m : PATCH CORD CAT 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
6942160421599
Codice prodotto
HIK307400624
Cod. produttore
307400624
Produttore
HIK
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Colore del cappuccio di protezione:
Arancione
Sezione AWG:
24


