HIKVISION ITALY SRL - HIK305701169 DS-KAB502-S2 : SCATOLA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto esterno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Nero
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005034909
Codice prodotto
HIK305701169
Cod. produttore
305701169
Produttore
HIK
Adatto per:
Posto esterno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Nero
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo