HIKVISION ITALY SRL - HIK305305159 DS-KH7300EY-THE2/White POSTAZ INT 2FILI HD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6942160469256
Codice prodotto
HIK305305159
Cod. produttore
305305159
Produttore
HIK
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale dello schermo in pollici:
7 inch
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Apriporta automatico:
sì
Tipo di interfaccia:
LAN
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
no
Apparecchio modulare:
sì
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
sì
Larghezza:
190.2 mm
Altezza:
138.2 mm
Profondità:
20 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Potenza assorbita:
4 W