HIKVISION ITALY SRL - HIK305304023 DS-KD-AL8 INTERFACCIA PULSANTI 8 INGRESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 8
Colore - Bianco
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
6931847193768
Codice prodotto
HIK305304023
Cod. produttore
305304023
Produttore
HIK
Modello:
Pulsante
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
8
Colore:
Bianco
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
sì
Contiene tastierino:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
62.2 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
18 mm
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per impiego all'interno:
sì
Tensione di esercizio:
12...12 V