pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302902420 DS-K4H450-LZ STAFFA FERMO ELETTRO MAGN

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302902420 DS-K4H450-LZ STAFFA FERMO ELETTRO MAGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Materiale - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Argento

  • Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004234959

Codice prodotto

HIK302902420

Cod. produttore

302902420

Produttore

HIK

Adatto per:

Posto esterno

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Argento

Tipo di accessorio / ricambio:

Accessorio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Staffa per DS-K4H450S. DS-K4H450D, Porte in legno, Porte in metallo, Porte con finiture strette. Dimensioni staffa L: 250x47x29 mm. Dimensioni staffa Z: 180x50x50 mm