HIKVISION ITALY SRL - HIK302600346 DS-1100KI : TASTIERA 3 ASSI TFT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interfaccia della tastiera - USB
Wireless - no
Con mouse - no
Con trackball - no
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6931847177256
Codice prodotto
HIK302600346
Cod. produttore
302600346
Produttore
HIK
Interfaccia della tastiera:
USB
Wireless:
no
Con mouse:
no
Con trackball:
no
Altezza:
110 mm
Larghezza:
193 mm
Alimentazione a batteria:
no
Collegamento per cuffie:
sì
Profondità:
435 mm
Collegamento per microfono:
sì
Con display:
sì
Colore:
Nero
Flessibile:
no
Con joystick:
sì
Impermeabile:
no