HIKVISION ITALY SRL - HIK301803007 DS-3E2528-HI-24T4F SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6942160440125
Codice prodotto
HIK301803007
Cod. produttore
301803007
Produttore
HIK
24 GE RJ45, 4 GE SFP, interruttore intelligente L2+ La serie DS-3E2500-HI supporta la combinazione di "porta Ethernet + porta ottica" per soddisfare i requisiti di rete di vari scenari, il che è conveniente per gli utenti per creare una rete flessibile.Offre accesso a 24 e 48 porte e tutte le porte supportano funzionalità di inoltro della velocità di trasmissione Gigabit per soddisfare le esigenze degli utenti. La tecnologia di virtualizzazione consente a ciascun dispositivo slave nello stack di fungere da backup del master, creando ridondanza di controllo e collegamento dati, nonché inoltro layer-3 ininterrotto. Ciò migliora l'affidabilità, evita tempi di inattività aziendali non pianificati e serve a migliorare le prestazioni complessive. Quando il dispositivo master si guasta, il traffico rimane ininterrotto. Supporta il rilevamento ARP, che può impedire agli hacker o agli aggressori di implementare "attacchi di spoofing ARP" tramite pacchetti ARP. Supporta IP Source Guard, che può prevenire lo spoofing illegale degli indirizzi, tra cui lo spoofing MAC, lo spoofing IP, lo spoofing MAC/IP e gli attacchi DoS. Supporta lo snooping DHCP, che può impedire i server DHCP privati e garantire l'autenticità e la coerenza dell'ambiente DHCP. Supporta le funzionalità di sicurezza delle porte, che possono prevenire gli attacchi basati sull'indirizzo MAC e realizzare l'autorizzazione/limite del traffico in base a un indirizzo MAC. Supporta il limite di velocità su porta e traffico per prevenire l'invasione dannosa della larghezza di banda della rete e fornire più strumenti di gestione granulare. Supporta gli algoritmi di pianificazione delle code SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin) e SP+WRR e supporta la trasmissione di dati multi-priorità. Supporta servizi IPv6 avanzati e più strumenti di gestione IPv6. Supporta la riga di comando CLI, la gestione della rete Web e Telnet, rendendo più comoda la gestione dei dispositivi. Supporta anche SSH2.0 e altri metodi di crittografia, rendendo la gestione più sicura. Supporta l'aggiornamento remoto dei dispositivi tramite FTP e TFTP, SNMP v1/v2c/v3 Il design a risparmio energetico riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo e i punti problematici. Le radiazioni sono ridotte fino a raggiungerelo standard per gli elettrodomestici e sono innocue per l'uomo.


