HIKVISION ITALY SRL - HIK301802987 DS-3E1505P-EI : SMART MANAGED POE GIGABIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto - sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
6942160450100
Codice prodotto
HIK301802987
Cod. produttore
301802987
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto:
sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
5
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
4
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
60 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
121.1 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
83.1 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
27.6 mm
Max potenza assorbita:
65 W
Alimentatore ridondante:
no