HIKVISION ITALY SRL - HIK301802613 DS-3E1524-EI SWITCH GIGABIT SMART MAN24P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Gestibile da remoto - sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000004327705
Codice prodotto
HIK301802613
Cod. produttore
301802613
Produttore
HIK
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Gestibile da remoto:
sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
24
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
0 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
335 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
175.8 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
44.5 mm
Max potenza assorbita:
13 W
Alimentatore ridondante:
no