HIKVISION ITALY SRL - HIK301802017 DS-3E1326P-SI SWITCH SMART MAN 24 POE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000968797
Codice prodotto
HIK301802017
Cod. produttore
301802017
Produttore
HIK
Switch 26 porte. Poe: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 370 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Smart Managed. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps.Funzionalita: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP, Temperatura di funzionamento: -10 ?C ~ +55 ?C. Alimentazione: 100-240 Vca