HIKVISION ITALY SRL - HIK301801811 DS-3E0318P-E SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incassato in canale porta apparecchi
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
6941264057086
Codice prodotto
HIK301801811
Cod. produttore
301801811
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Incassato in canale porta apparecchi
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
16
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
16
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
2
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
225 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
440 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
220.8 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
44 mm
Max potenza assorbita:
250 W
Alimentatore ridondante:
no