pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301801345 DS-3E0106HP-E : SWITCH 10/100 UNMANAGED

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 2

  • Numero delle porte PoE - 4

  • Potenza massima PoE - 65 W

  • Layer 2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273693343

Codice prodotto

HIK301801345

Cod. produttore

301801345

Produttore

HIK

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

2

Numero delle porte PoE:

4

Potenza massima PoE:

65 W

Layer 2:

Larghezza:

145 mm

Profondità:

68.45 mm

Altezza:

25.6 mm

Switch 10/100 unmanaged. Porte: 4. Poe: 1: IEEE 802.3At/Af/Bt da 2 a 4: IEEE 802.3At/Af. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: Porte 1: 60W Porte 2/3/4: 30W. Budget Totale: 60W. Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100. Tipo: L2 Unmanaged. Case: Metallico. Banda: 1.2 Gbps. Funzionalità: 6KV surge protection, Temperatura Funzionamento: -10 °C a 55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A