pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301312068 DS-2DE5232W-AE PTZ IP 5" 2MP 32X

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301312068 DS-2DE5232W-AE PTZ IP 5" 2MP 32X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273651572

Codice prodotto

HIK301312068

Cod. produttore

301312068

Produttore

HIK

IP Speed Dome a risoluzione FullHD (1080P) a 25fps, zoom ottico 32x, cupola superiore 5 pollici, installazione di tipo pendant da esterno, sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120, Ultra-low light con sensibilità: colori 0.005 lux (F1.6, AGC On), b/n 0.001 lux (F1.6, AGC On), BLC, HLC, 3D-DNR, Defog, ottica varifocale 4.8-153mm, zoom digitale 16x. Movimentazione tilt: da -5°sino a 90°, funzione auto flip, sino a 200°/s. Movimentazione pan: 360° continua, sino a 300°/sec. Algoritmo di compressione video,H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Triple Stream, codifica indipendente su ROI. Standard ONVIF PSIA e CGI, protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. Supporta registrazione locale su scheda MicroSD Card (256GB) e su NAS (NFS, SMB/CIFS). Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Supporta Hik-connect cloud. Smart features supportate: Audio Exception Detection,Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, utili per operazioni di ricerca avanzata delle registrazioni tramite Smart NVR, notifica al sw client di centralizzazione, attivazione uscite relè, invio email, caricamento immagine su ftp. Supporta sino a 20 connessioni simultanee. Sino a 300 preset, sino a 8 patrol (con sino a 32 preset cadauno), 4 pattern, park action, sino a 24 zonedi privacy, titolazione zone, titolazione camera, bussola, task su calendario. 2 ingressi di allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 VAC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W, con protezione dalle sovwritensioni, temperatura di esercizio da -30°C sino a 65°C. IP66. Dimensioni: Φ 220 mm × 280 mm