HIKVISION ITALY SRL - HIK300820278 DS-2CD1721FWD-IZ(2.8-12) DOME IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273667061
Codice prodotto
HIK300820278
Cod. produttore
300820278
Produttore
HIK
Telecamera minidome 2MP, sensore 1/2.8" progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, shutter 1/3s a 1/100,000s, supporta slow shutter, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, filtro meccanico con auto switch, WDR 120dB, compresione video H.264+, regolazione su 3 assi, 3D DNR, risoluzione massima 1920 × 1080, supporta micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage e NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, supporta connessione con Hik-Connect, temperatura di funzionamento -30 °C to 60°C, alimentazione DC12V ± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 11W, IP67, IK10, profondità IR 30m, dimensioni Φ 141 mm × 99.9 mm


