HIKVISION ITALY SRL - HIK300820123 DS-2CD1H41WD-IZ(2.8-12) TURRET IP 4MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Posto esterno
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641658
Codice prodotto
HIK300820123
Cod. produttore
300820123
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Posto esterno
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Max. portata a infrarossi:
30 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
98...30 °
Potenza assorbita:
11 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
102.4 mm
Larghezza:
130.5 mm
Profondità:
130.5 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì