HIKVISION ITALY SRL - HIK300819877 DS-2CD1141-I(2.8) DOME IP 4MP IK10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Posto esterno
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641580
Codice prodotto
HIK300819877
Cod. produttore
300819877
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Posto esterno
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Max. portata a infrarossi:
30 m
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
105...55 °
Potenza assorbita:
5.5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
111 mm
Larghezza:
111 mm
Profondità:
82.4 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì