HIKVISION ITALY SRL - HIK300814826 DS-2CD2122FWD-I(2.8) DOME IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
6954273613617
Codice prodotto
HIK300814826
Cod. produttore
300814826
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
2
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
111 mm
Altezza:
82 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì